ビオレU手指の消毒液つめかえ用 420mL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26365704 品番388834
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合(指定医薬部外品)

用途手指消毒 内容量(mL)420 主成分エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na コード31213806 有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×66×183 アズワン品番65-0341-61 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26365704
2023-10-27
用途:
お店の入り口で使用
株式会社ヒーリングアース 様 (卸売・小売業)

今でも手指消毒は必須なので、お店の入口に置いてます。
手荒れが少なく嫌な臭いもないので、これからも使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする