Nagatoya
Nagatoyaの 荷札・デリバリーパック
Nagatoyaの 針金荷札
カラー荷札 6号 豆 200枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
26365948
品番
ニ-446
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
カラフルな色で仕分けの識別に適しています。RoHS対応荷札。
材質
上質紙
寸法(mm)
針金二つ折80(針金全長160)
色
青
タイプ
針金付き
縦(mm)
60
横(mm)
30
アズワン品番
65-0347-19
メーカー商品コード
31714341