カラー荷札 6号 豆 200枚

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 26365957 品番 ニ-436
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

カラフルな色で仕分けの識別に適しています。RoHS対応荷札。

材質上質紙 寸法(mm)針金二つ折80(針金全長160) タイプ針金付き 縦(mm)60 横(mm)30 アズワン品番65-0347-20 メーカー商品コード31714358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする