ユポ荷札 耐水 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26365984 品番 ニ-N536
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ユポ(耐水)RoHS対応荷札。耐久性に優れ、水を吸いません。屋外使用可。

材質ユポ 寸法(mm)針金二つ折105(針金全長210) 白無地 サイズ タイプ針金付き・耐水 サイズ(号)6 縦(mm)60 横(mm)30 アズワン品番65-0347-23 メーカー商品コード31714389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする