Nagatoya
Nagatoyaの 荷札・デリバリーパック
Nagatoyaの 針金荷札
ユポ荷札 耐水 100枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
縦(mm)
90
注文コード
26366000
品番
ニ-N534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
縦
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ユポ(耐水)RoHS対応荷札。耐久性に優れ、水を吸いません。屋外使用可。
材質
ユポ
寸法(mm)
針金二つ折105(針金全長210)
色
白無地
サイズ
中
タイプ
針金付き・耐水
サイズ(号)
4
縦(mm)
90
横(mm)
45
アズワン品番
65-0347-24
メーカー商品コード
31714396