ユポ荷札 耐水 100枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26366009 品番 ニ-N532
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ユポ(耐水)RoHS対応荷札。耐久性に優れ、水を吸いません。屋外使用可。

材質ユポ 寸法(mm)針金二つ折105(針金全長210) 白無地 サイズ タイプ針金付き・耐水 サイズ(号)2 縦(mm)120 横(mm)60 アズワン品番65-0347-25 メーカー商品コード31714402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする