ビー・エム・シー
ビー・エム・シーの 一般・作業マスク
ビー・エム・シーの サージカルマスク
BMCやわふわリッチマスク 個装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
26366018
品番
379256
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
やわらか素材で、携帯に便利で衛生的な個別包装タイプ。小さめサイズのマスクです。
材質
体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約145×90
色
白
サイズ
小さめ
タイプ
使い捨てタイプ
入数(枚)
30
構造
3層
包装形態
個包装
対象
ウイルス、風邪、花粉、PM2.5
アズワン品番
65-0347-53
メーカー商品コード
31726030
ひもタイプ
耳かけ