個包装マスク「SP」ふつう 30枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード26366228 品番463642
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

不織布3層構造で、耳が痛くならない平ゴム4mm。

性能BFE・PFE・VFE99%カット 材質PP不織布 形状プリーツ 寸法(mm)【マスク】約175×95 サイズふつう タイプ使い捨てタイプ 入数(枚)30 構造3層 包装形態個包装 対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5 アズワン品番65-0350-59 メーカー商品コード31839105 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする