サンカ
サンカの 施設用家具・備品
サンカの 保管庫 施設用
サンカの 収納ケース・コンテナー
インボックスM ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26366264
品番
NIB-MWH
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
カラーボックスや棚収納に便利なインボックス。そのまま積み重ねても使えます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×266×120
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×247×113
コード
31941136
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0350-99