サンカ
サンカの 施設用家具・備品
サンカの 保管庫 施設用
サンカの 収納ケース・コンテナー
インボックスL ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26366280
品番
NIB-LWH
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラーボックスや棚収納に便利なインボックス。そのまま積み重ねても使えます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×266×236
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×243×227
コード
31941143
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0351-01