ジー・ワーカー
ジー・ワーカーの 体温計
ジー・ワーカーの 非接触式体温計
触れずに測る高精度温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26366386
品番
E122
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm)
140×40×40
測定範囲
体温モード:32.0〜43.0 物体温度モード:32.0〜43.0
電源
単4アルカリ乾電池2本
測定精度
±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9)
内容量(g)
65(電池含まず)
コード
31968270
測定距離
3〜5cm
オートパワーオフ
30秒
アズワン品番
65-0353-65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000