カードクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 26366840 品番 15598
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オールクリアのスタンドでおしゃれに商品訴求。

仕様クリップ幅:80mm、クリップ開口:10mm 材質ポリカーボネート クリア 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×100 アズワン品番65-0361-78 メーカー商品コード41015681

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする