お好みBOX 10枚 EEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード26366867 品番EE-522
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ギフト包装や商材ラッピングに!組み立て式のギフトボックス。

仕様組立式、袋入 材質ダンボール 形状3 正方 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×185×67 コード41016206 紙厚(mm)約1 アズワン品番65-0361-84 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする