ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好みBOX 10枚 EEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26366910
品番
EE-526
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ギフト包装や商材ラッピングに!組み立て式のギフトボックス。
仕様
組立式、袋入
材質
ダンボール
形状
7 長方
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×205×87
コード
41016244
紙厚(mm)
約1
アズワン品番
65-0361-88
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×90