八幡ねじ
八幡ねじの 標識取付金具/紐
八幡ねじの Sカン 標識取付用
Sカン スチール WSFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
26367226
品番
WSF-4PWH
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
吊り下げツールの定番はこちらです。
材質
スチール(PEコーティング)
色
白
質量(g)
10
外寸(mm)
80×40×4径
コード
41079317
アズワン品番
65-0363-15