木目柄スチールコートハンガー 3-001MHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26367357 品番3-001MH
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直接かけても形が崩れにくいラウンド型のフック仕様。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール、ポール:スチール(木目熱転写)、フック:スチール(クロームメッキ)、天然木 質量(kg)4.8 ナチュラル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】298×1703 耐荷重(kg)約24(フック1本あたり:約3) コード41129258 アズワン品番65-0364-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする