スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの バスケットカート/収納
シンプルカラーバスケット専用カート 16L用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26367488
品番
16S
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シンプルカラーバスケット16L用専用カート。
材質
本体:スチール、キャスター:エストラマー
質量(kg)
2.1
キャスター径(Φmm)
50
コード
41171059
アズワン品番
65-0365-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000