カワマタ化成
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26367585
品番
SKR-3715
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。
コード
41171486
アズワン品番
65-0365-32
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×370×150
材質
PS
厚さ(mm)
1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
75×370×150