カワマタ化成
カワマタ化成の 店舗什器
カワマタ化成の 什器用アクセサリー
カワマタ化成の プライスレール/プライスカードホルダー
プライスカードホルダーB 10個入 PCKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
26367628
品番
PCK-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
2段フック専用のプライスカードホルダー。上と横が空いているので、ホルダーよりはみ出るカードを使用することもできます。
材質
ABS
機能
30度左右に首振り
コード
41182024
外寸(幅W×高さH)(mm)
54×28
内寸(幅W×高さH)(mm)
50×25
アズワン品番
65-0365-41