プライスカードホルダーB 10個入 PCKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード26367637 品番PCK-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2段フック専用のプライスカードホルダー。上と横が空いているので、ホルダーよりはみ出るカードを使用することもできます。

材質ABS 機能30度左右に首振り コード41182031 外寸(幅W×高さH)(mm)44×33 内寸(幅W×高さH)(mm)40×30 アズワン品番65-0365-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする