ネットラックブラック5段 NRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26367734 品番NR4815BK
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組み立て不要の折りたたみ式。収納にも手間取りません。キャスター付きなので売場の移動もラクラク行えます。

付属品棚5枚 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン 寸法(mm)【ネット】本体:3Φ×50ピッチ、棚:幅30×奥行60ピッチ ブラック 耐荷重(kg)全体:50、棚1枚あたり:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×1590 機能キャスターストッパー機能(2個) キャスター径(Φmm)50 コード41183083 アズワン品番65-0365-52 棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×395×前面立上がり42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする