ネットラックブラック5段 NRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26367759 品番NR6318BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組み立て不要の折りたたみ式。収納にも手間取りません。キャスター付きなので売場の移動もラクラク行えます。

付属品棚5枚 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン 寸法(mm)【ネット】本体:3Φ×50ピッチ、棚:幅30×奥行60ピッチ ブラック 耐荷重(kg)全体:50、棚1枚あたり:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×420×1890 機能キャスターストッパー機能(2個) キャスター径(Φmm)50 コード41183106 アズワン品番65-0365-54 棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×前面立上がり42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする