ニックス
ニックスの 店舗什器
ニックスの ネット什器
メッシュ用樹脂フック 白 10本入 4LHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
26367890
品番
4LH-40W-1P
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
軽くてシンプルな樹脂製のフック。
材質
ABS
長さ(mm)
40
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1/本
コード
41184547
外寸(幅W×高さH)(mm)
【受部】17.5×64
アズワン品番
65-0365-67
フック線径(Φmm)
5