ニックス
ニックスの 店舗什器
ニックスの ネット什器
メッシュ用樹脂フック 黒 10本入 4LHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
26367926
品番
4LH-60BL-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてシンプルな樹脂製のフック。
材質
ABS
長さ(mm)
60
色
ブラック
耐荷重(kg)
1/本
コード
41184585
外寸(幅W×高さH)(mm)
【受部】19×64
アズワン品番
65-0365-71
フック線径(Φmm)
5.5