メッシュ用樹脂フック 黒 10本入 4LHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード26367935 品番4LH-80BL-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くてシンプルな樹脂製のフック。

材質ABS 長さ(mm)80 ブラック 耐荷重(kg)1/本 コード41184592 外寸(幅W×高さH)(mm)【受部】21×64 アズワン品番65-0365-72 フック線径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする