人工植物 パキラトピアリー 高さ1200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質幹:天然木、枝:樹脂成形・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP 注文コード26367978 品番A4507-150
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりしたデザインで主張しすぎない。

仕様光触媒加工 材質幹:天然木、枝:樹脂成形・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP 質量(kg)4.4 器:ホワイト タイプ光触媒 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【容器】226×250 コード41219324 アズワン品番65-0365-86 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする