平袋ベロ付 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26368005 品番 フ-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

シンプルな無地の紙袋で、ラッピングギフトや小物の小分け袋として適しています。

幅(mm)137 高さ(mm)200 サイズ(号)4 紙厚(g/m2)純白35 コード41226841 アズワン品番65-0366-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26368005
2025-06-04
用途:
テイクアウト時の焼き菓子焼き菓子入れ
Delicieux 様 (飲食業)

少量の焼き菓子を購入された場合に使用しています。
昔の駄菓子屋風の薄さですが、光沢感が少しあって、安っぽくなくていいです。強度は値段相応です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする