平袋ベロ付 クラフト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26368014 品番 フ-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

シンプルな無地の紙袋で、ラッピングギフトや小物の小分け袋として適しています。

幅(mm)137 高さ(mm)200 サイズ(号)4 紙厚(g/m2)筋入クラフト32 コード41226872 アズワン品番65-0366-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26368014
2026-02-16
用途:
お買上げ商品の梱包

商品に対してサイズがぴったりで、価格もリーズナブルで大助かりです。

2025-03-14
用途:
事務所用
卸売・小売業

安くていい製品なのでいつも利用しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする