曜日別特売
- OKクリーンRN 64g 250枚入 王子エフテックス 26368057

OKクリーンRN 64g 250枚入

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(250枚)サイズA3注文コード26368057品番-
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。

材質クリーンペーパー寸法(mm)297×420ブルーサイズA3坪量(g/m2)64アズワン品番65-0366-30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26368057
2024-05-20
用途: クリーンルーム内保管用完成図書作成の為

ほかの販売元は部数が多くないと発注できないようになっていますが、そんなに近々仕様する予定がないので、250枚単位はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする