軽量ワイヤーワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26368084 品番 KW6040
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

どこにでもマッチする。クロームメッキの小型ワゴン。

付属品ストック用棚板(1枚) 材質スチール(クロームメッキ仕上げ)、キャスター:ゴム サイズ幅600奥行450 耐荷重(kg)60 深さ(mm)【カゴ】121・241・370(3段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×805 機能底板高さ調節可能 キャスター径(Φmm)50 コード41347461 アズワン品番65-0367-89 ワイヤーピッチ(mm)横25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする