山口工業
山口工業の 事務用品
山口工業の カルテ収納
山口工業の カルテフォルダー
カルテフォルダー 上見出し 50枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26368276
品番
YFL814
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
右上見出しタイプのカルテフォルダー。ファスナー付きでもこの価格!
付属品
見出し紙、ファスナー付
仕様
【診察券用スリット】有
厚さ(mm)
0.2
色
透明
サイズ
A4
タイプ
ダブル
混率(%)
再生PP50
コード
41366080
アズワン品番
65-0368-44
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000