パンフレットスタンド 4144シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)ストック棚:約4、1段あたり:約1 注文コード26368364 品番4144-4832
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

10段ストック棚付で、ホワイトが美しいパンフレットラック。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)6.2 ホワイト サイズA4パンフレット10段2列収納(折りたたみ式) 高さ(mm)【マグネットスペース】100 耐荷重(kg)ストック棚:約4、1段あたり:約1 機能ストック棚機能、折りたたみ機能 コード41444832 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり) 棚段数(段)10/2列 アズワン品番65-0369-34 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×438×1495

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする