F.M.L
F.M.Lの 施設用家具・備品
F.M.Lの 受付・待合備品
F.M.Lの その他受付・待合備品
パンフレットスタンド 4144シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
ストック棚:約6、1段あたり:約1
注文コード
26368380
品番
4144-4849
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10段ストック棚付で、ホワイトが美しいパンフレットラック。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
8.26
色
ホワイト
サイズ
A4パンフレット10段3列収納(折りたたみ式)
高さ(mm)
【マグネットスペース】100
耐荷重(kg)
ストック棚:約6、1段あたり:約1
機能
ストック棚機能、折りたたみ機能
コード
41444849
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×20×180(1段あたり)
棚段数(段)
10/3列
アズワン品番
65-0369-35
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×438×1495
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000