山口工業
山口工業の 事務用品
山口工業の カルテ収納
山口工業の カルテフォルダー
カルテフォルダー ダブル 縦置きタイプ 10枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26368398
品番
YF-900
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カルテフォルダーの長辺部に見出しがついています。縦置きタイプ。
付属品
見出し紙(YF-202)
仕様
【診察券用スリット】切り込み付
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
サイズ
A4
タイプ
ダブル
混率(%)
再生PP45
コード
41457733
アズワン品番
65-0369-58