アヌシ
アヌシの 事務用品
アヌシの その他医療事務用品
ポリカ手付コーム ブラウン 50本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
26368425
品番
220132
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポリカーボネイト使用の国産コーム。
材質
ポリカーボネイト
色
ブラウン
質量(g)
21
寸法(縦×横)(mm)
34×190
コード
41464885
耐熱温度(℃)
125
アズワン品番
65-0369-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000