サンヨーアメニティ
サンヨーアメニティの 事務用品
サンヨーアメニティの その他医療事務用品
歯ブラシ袋入 250本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
注文コード
26368434
品番
220231
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
24穴ハブラシ。キシリトール配合で歯に優しい歯磨き粉付き。
材質
毛:PBT、ハンドル:PP
寸法(mm)
本体11×157
色
白
質量(g)
本体:11.5、歯磨き粉:3
コード
41465110
アズワン品番
65-0369-78
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000