アクリルフレーム FCシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26368459 品番 FC17105
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高純度アクリル99%で透明感抜群!
業務用POP、サインなどに適しています。

材質アクリル 厚さ(mm)5 サイズハガキ 質量(g)213 外寸(mm)150×200 アズワン品番65-0369-87 メーカー商品コード41467558 用紙寸法(mm)105×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
表彰する際に使用

海外の取引先に賞状を入れて郵送する際に使用しており、サイズ感で選びました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする