Cライン
Cラインの 看板・POP・掲示用品
Cラインの ポップスタンド
Cラインの カードスタンド
アクリルフレーム FCシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26368468
品番
FC17106
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高純度アクリル99%で透明感抜群!
業務用POP、サインなどに適しています。
材質
アクリル
厚さ(mm)
6
サイズ
A5
質量(g)
393
外寸(mm)
195×260
アズワン品番
65-0369-88
メーカー商品コード
41467565
用紙寸法(mm)
148×210