光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードクリップ
ラミネートカード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26368486
品番
UC25-1
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ラミネートPOPに最適な薄型用カード立て。角度調節も可能です。
仕様
角度がつけられます
材質
ポリスチレン(PS)
色
透明
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×49×45
アズワン品番
65-0370-44
メーカー商品コード
41476383