東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
業務用スレン染め フェイス ベージュ 5枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
26368538
品番
TGK03
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スレン染めで色落ちしにくく、密度があり丈夫で長持ちする業務用タオルです。カラーは高級感のあるベージュです。エステ・介護医療に最適。
寸法(mm)
340×860
色
ベージュ
混率(%)
綿100
コード
41478455
質量(g/枚)
約75
アズワン品番
65-0370-49