東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
業務用スレン染め ベッドサイズ ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26368590
品番
TGK23
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スレン染めで色落ちしにくく、密度があり丈夫で長持ちする業務用タオルです。ベットに引くのに最適サイズで、カラーは高級感のあるベージュです。エステ・介護医療に最適。
寸法(mm)
1000×1800
色
ベージュ
混率(%)
綿100
コード
41478509
質量(g/枚)
約625
アズワン品番
65-0370-54