東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
業務用スレン染め 大判バス ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26368599
品番
TGK13
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スレン染めで色落ちしにくく、密度があり丈夫で長持ちする業務用タオルです。体にかけるのに最適サイズで、カラーは高級感のあるベージュです。エステ・介護医療に最適。
寸法(mm)
700×1400
色
ベージュ
混率(%)
綿100
コード
41478516
質量(g/枚)
約312.5
アズワン品番
65-0370-55