東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
業務用スレン染め バスマット ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26368626
品番
TK83
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
密度があり丈夫で長持ちする業務用バスマットです。エステ・サウナ・介護・医療に最適。
寸法(mm)
400×600
色
ホワイト
混率(%)
綿100
コード
41493304
質量(g/枚)
約218.75
アズワン品番
65-0370-85