イラスト入りスタンプ 再FAX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26368635 品番QMY-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

オフィスの連絡が伝わりやすい!イラスト入りのスタンパー!

仕様【補充インク】QI23(5237-0045 コード41541517 インク色 印字文字再FAX 印面サイズ(mm)13×42 アズワン品番65-0371-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする