洗えるラタン 角型 ONシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリプロピレン ナチュラル 注文コード26368696 品番ON-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は材質・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。

材質ポリプロピレン ナチュラル サイズM 質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×60 コード41550052 耐熱温度(℃)120 アズワン品番65-0371-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする