S字フックミニ 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード26368766 品番29-088
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用範囲の広い便利グッズの定番です。

材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 耐荷重(kg)約1.5 寸法(縦×横)(mm)35×22 コード41553718 アズワン品番65-0371-78 フック線径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする