ユノックス
ユノックスの 店舗什器
ユノックスの ネット什器
S字フック 小 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
26368775
品番
29-021
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使用範囲の広い便利グッズの定番です。
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
耐荷重(kg)
約3
寸法(縦×横)(mm)
95×52
コード
41553725
アズワン品番
65-0371-79
フック線径(Φmm)
3