カードスタンドT型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 注文コード26368897 品番17416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面が使用できるT型スタンドです。

仕様中紙なし 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)約2 サイズA6タテ 寸法(幅W×高さH)(mm)【カード収納】約105×148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×52×152 アズワン品番65-0371-94 入数12個セット メーカー商品コード41555590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする