カードスタンドT型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 注文コード26368906 品番17393
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5982,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面が使用できるT型スタンドです。

仕様中紙なし 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)約2 サイズA7タテ 寸法(幅W×高さH)(mm)【カード収納】約74×105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×52×107 アズワン品番65-0371-95 入数12個セット メーカー商品コード41555613

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする