ハンディストレッチフィルム用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26368949 品番テックスラップホルダー
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ハンディストレッチフィルム専用のホルダーです。

材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)60 寸法(幅W×長さL)(mm)40×250 コード41562208 アズワン品番65-0372-13 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする